ニチバン
ニチバンの サポーター・テーピング
ニチバンの テーピング
テーピングテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(24巻)
注文コード
20498528
品番
CH25
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
関節可動域の制限や固定に。
微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
12
仕様
非伸縮
テープ種類
非伸縮
アズワン品番
0-8029-03
松吉医科器械コード
07-3405-02