タイガー医療器
タイガー医療器の リハビリ・生活補助
タイガー医療器の レクリエーション用品
ウエイトバンド
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個(0.75kg)
注文コード
20498808
品番
R-325-C
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。
バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質
(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
質量(kg)
0.75
色
ピンク
寸法(幅W×長さL)(mm)
390×120
松吉医科器械コード
23-3361-02