※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

砂のう434型(把手付牽引用)

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20499072 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,672
販売価格(税別)
1,520
材質帆布 質量(kg)0.5 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)120×170 松吉医科器械コード01-4440-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
鈑金作業

自動車のボディの鈑金作業用に購入しました。
袋が帆布製で砂の粒も細かいので、鈑金作業用としてちょうど良いと思います。

2025-02-25
用途:
屋外に面した会場の移動パーティションの転倒防止
サービス業

会場内が汚れないように、水でなく砂にしたかったので、選びました。
持ち手がついていて、袋もしっかりしていて、とても使いやすかったです。
お値段には躊躇しましたが。

対象商品:
20499072
2019-06-20
用途:
物の固定
製造業

持ち手がついているので掴みやすい。もう少し布が柔らかい方がよかった。

対象商品:
20499106
2019-02-14
用途:
ドア押さえ、舞台のパネルおさえ等。
建設業・工事業

大き過ぎないか少し心配でしたが、重さも大きさも満足してます。

対象商品:
20499097
2019-01-20
用途:
リハビリ
有限会社 伊藤機械商事 様

作りもしっかりしていているので安心して使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする