※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 専門診療・科目別
SAF(セフティー)の リハビリ・整形
SAF(セフティー)の 物理療法機器
砂のう436型
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20499246
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,893
販売価格(税別)
¥
2,630
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
01-4450-05
質量(kg)
4
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×400
材質
カツラギ布
色
グレー