※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAF(セフティー)
SAF(セフティー)の 専門診療・科目別
SAF(セフティー)の リハビリ・整形
SAF(セフティー)の 物理療法機器
砂のう438型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20499368
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
材質
ビニールレザー
質量(kg)
5
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×420
松吉医科器械コード
01-4460-06