アズワン
アズワンの 氷枕・冷却
アズワンの 冷却グッズ
アイシングフィットG
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20499754
品番
MIF-001
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,742
販売価格(税別)
¥
1,584
バスケットに入れる
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
松吉医科器械コード
24-2859-00
種別
関節用/M
寸法(mm)
150×270
質量(g)
400
アズワン品番
8-6305-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:24B3X00004000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器