アズワン
アズワンの 氷枕・冷却
アズワンの 冷却グッズ
アイシングフィットG
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20499772
品番
MIF-003
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,831
販売価格(税別)
¥
2,574
バスケットに入れる
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
松吉医科器械コード
24-2859-02
種別
連結タイプ
寸法(mm)
300×350
質量(g)
1300
アズワン品番
8-6305-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:24B3X00004000008
医薬品医療機器等法
一般医療機器