曜日別特売
M2021 アイシングラップTS ユナイテッドスポーツブランズ 20499833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイシングラップTS

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード20499833品番M2021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

面ファスナー部を2つに分けたツインストラップタイプのアイスバッグ固定用サポーター。

松吉医科器械コード24-2851-00適合足首・膝・肘など寸法(幅W×長さL)(mm)200×760サイズM材質クロロプレン(合成ゴム)
注意
※アイスバッグは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20499842
2017-04-24
用途: 肩のアイシング
帝人株式会社製造業

専用のアイシングパックが別売で必要でした。
ラップ単体では固定もできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする