※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイシングラップTS

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20499842 品番 M2031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

面ファスナー部を2つに分けたツインストラップタイプのアイスバッグ固定用サポーター。

松吉医科器械コード24-2851-01 適合肩や腰部など 寸法(幅W×長さL)(mm)250×1370 サイズL 材質クロロプレン(合成ゴム)
注意
※アイスバッグは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20499842
2017-04-24
用途:
肩のアイシング
帝人株式会社 様 (製造業)

専用のアイシングパックが別売で必要でした。
ラップ単体では固定もできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする