※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイスバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20499894 品番 M214M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大口径(Φ63mm)で大型の氷もラクに入れられます。
結露・水滴が生じにくい防湿仕様。
疲労部位、筋肉のコリ、ケガの回復期の温熱ケアにホットバックとしても使用可能(55℃まで)。

寸法(mm)Φ230 サイズM 松吉医科器械コード24-2850-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする