※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガー医療器
タイガー医療器の リハビリ・生活補助
タイガー医療器の レクリエーション用品
キャンドゥバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黄色
注文コード
20500332
品番
R-126-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムバンドに印刷されている長方形を伸ばして正方形にしたとき、負荷の係数を知ることができます。
種別
0.45〜1.25kg
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
129
色
黄色
長さ(m)
5.5
松吉医科器械コード
23-3525-00