※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンドゥバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 青色 注文コード20500366 品番R-126-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

ゴムバンドに印刷されている長方形を伸ばして正方形にしたとき、負荷の係数を知ることができます。

種別1.70〜3.52kg 材質特殊天然ゴム 幅(mm)129 青色 長さ(m)5.5 松吉医科器械コード23-3525-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする