※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガー医療器
タイガー医療器の リハビリ・生活補助
タイガー医療器の レクリエーション用品
キャンドゥバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20500375
品番
R-126-E
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ゴムバンドに印刷されている長方形を伸ばして正方形にしたとき、負荷の係数を知ることができます。
種別
2.05〜4.43kg
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
129
色
黒色
長さ(m)
5.5
松吉医科器械コード
23-3525-04