※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Hygenic
Hygenicの リハビリ・生活補助
Hygenicの レクリエーション用品
セラバンド(50ヤード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20500402
品番
TB-20130
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
松吉医科器械コード
20-6285-02
種別
中弱
色
赤色
幅(mm)
150
長さ(m)
46
材質
特殊天然ゴム