※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Hygenic
Hygenicの リハビリ・生活補助
Hygenicの レクリエーション用品
セラバンド(50ヤード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
中
色
緑色
注文コード
20500418
品番
TB-20140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
種別・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
松吉医科器械コード
20-6285-03
種別
中
色
緑色
幅(mm)
150
長さ(m)
46
材質
特殊天然ゴム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20500418
TB-20140
44209989
7168-03
セラバンド
酒井医療
1巻
¥
19,980
税込
¥
21,978
重複