※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Hygenic
Hygenicの リハビリ・生活補助
Hygenicの レクリエーション用品
セラバンド(50ヤード)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20500427
品番
TB-20150
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
松吉医科器械コード
20-6285-04
種別
強
色
青色
幅(mm)
150
長さ(m)
46
材質
特殊天然ゴム