※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Hygenic
Hygenicの リハビリ・生活補助
Hygenicの レクリエーション用品
セラバンド(6ヤード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
中
色
緑色
注文コード
20500497
品番
TB-20040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
種別・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
種別
中
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
150
色
緑色
長さ(m)
5.5
松吉医科器械コード
20-6286-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20500497
TB-20040
19986322
841048
セラバンド
アビリティーズ・ケアネット
1巻(5.4m)
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました