Hygenic
Hygenicの リハビリ・生活補助
Hygenicの レクリエーション用品
セラバンド(6ヤード)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20500515
品番
TB-20060
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
種別
最強
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
150
色
黒色
長さ(m)
5.5
松吉医科器械コード
20-6286-05