メディックス
メディックスの リハビリ・生活補助
メディックスの レクリエーション用品
セラバンドチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20500542
品番
TB-21010
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
上肢運動用のチューブ状セラバンドです。
種別
極弱
材質
特殊天然ゴム
色
黄褐色
長さ(m)
7.5
松吉医科器械コード
20-6291-00