※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メディックス
メディックスの リハビリ・生活補助
メディックスの レクリエーション用品
セラバンドチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20500603
品番
TB-21070
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
上肢運動用のチューブ状セラバンドです。
種別
極最強
材質
特殊天然ゴム
色
銀色
長さ(m)
7.5
松吉医科器械コード
20-6291-06