メディックス
メディックスの リハビリ・生活補助
メディックスの レクリエーション用品
セラボール
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20500637
品番
YOT-23030
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質
ポリ塩化ビニール
色
緑色
耐荷重(kg)
300
寸法(Φmm)
650
松吉医科器械コード
23-3528-03