特殊衣料
特殊衣料の リハビリ・生活補助
特殊衣料の レクリエーション用品
アボネット+ジャリキャップストライプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20500716
品番
No.2084S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
オシャレで軽量な保護帽子として、お出かけ時に最適です。
後頭部のみビーズを縫い込み、その他の緩衝材は出し入れ可能。
松吉医科器械コード
24-2059-00
サイズ(cm)
50〜54
色
グレー
質量(g)
135
材質
(本体)綿100%、(緩衝材)ポリエチレンビーズ
付属品
クリップ式あごひも