おでかけヘッドガード(キャスケット)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20500786 品番 KM-1000G
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

お散歩や外出のお供に、ファッション性も兼ね備えたキャスケットタイプの頭部保護帽。
表地はソフトな風合いで撥水性・撥油性があり、汚れも落としやすく、更に速乾性と耐久性にも優れています。

付属品あごひも 材質(本体)綿・ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー アイボリー サイズSS 質量(g)170 サイズ(cm)50〜52 松吉医科器械コード23-7287-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-26
用途:
自転車用
その他業種

女性なら、どんな髪型にも似合いそう
可愛いです。
帽子の中に頭をガードする発泡スチロールらしき物が
ぐるっと入っていて頭を包んで保護してくれる感じになってます

これから自転車に乗る時はヘルメット着用!って事で
ヘルメットは年齢的に恥ずかしい
これで大丈夫なのか?気にはなりますが…
ダメ!言われたら、その時また考えよう(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
20500865
2023-04-15
用途:
転倒時のケガ防止用
農・林・水産業

洗濯時のこともあり、2つ購入しました。
女性用なので、デザインが良いなで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする