曜日別特売
KM-1000G おでかけヘッドガード(キャスケット) キヨタ 20500813

おでかけヘッドガード(キャスケット)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アイボリー
サイズS
内容量1個注文コード20500813品番KM-1000G
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

お散歩や外出のお供に、ファッション性も兼ね備えたキャスケットタイプの頭部保護帽。
表地はソフトな風合いで撥水性・撥油性があり、汚れも落としやすく、更に速乾性と耐久性にも優れています。

付属品あごひも材質(本体)綿・ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマーアイボリーサイズS質量(g)170サイズ(cm)53~55松吉医科器械コード23-7287-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-26
用途: 自転車用
その他業種

女性なら、どんな髪型にも似合いそう
可愛いです。
帽子の中に頭をガードする発泡スチロールらしき物が
ぐるっと入っていて頭を包んで保護してくれる感じになってます
これから自転車に乗る時はヘルメット着用!って事で
ヘルメットは年齢的に恥ずかしい
これで大丈夫なのか?気にはなりますが…
ダメ!言われたら、その時また考えよう(笑)

1が参考にしています
対象商品 : 20500865
2023-04-15
用途: 転倒時のケガ防止用
農・林・水産業

洗濯時のこともあり、2つ購入しました。
女性用なので、デザインが良いなで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする