キヨタ
キヨタの リハビリ・生活補助
キヨタの レクリエーション用品
おでかけヘッドガード(キャップタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
20500892
品番
KM-1000M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
お散歩や外出のお供に、ファッション性も兼ね備えた衝撃吸収材内蔵の帽子です。
世代を選ばないオーソドックスなキャップタイプ。
松吉医科器械コード
24-2864-00
サイズ
SS
色
ネイビー
サイズ(cm)
50〜52
質量(g)
140
材質
(本体)綿・ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー
付属品
あごひも