キヨタ
キヨタの リハビリ・生活補助
キヨタの レクリエーション用品
おでかけヘッドガード(キャップタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20500917
品番
KM-1000M
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
お散歩や外出のお供に、ファッション性も兼ね備えた衝撃吸収材内蔵の帽子です。
世代を選ばないオーソドックスなキャップタイプ。
松吉医科器械コード
24-2864-00
サイズ
SS
色
スカイブルー
サイズ(cm)
50〜52
質量(g)
140
材質
(本体)綿・ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー
付属品
あごひも