おでかけヘッドガード(キャップタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード20500996 品番KM-1000M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

お散歩や外出のお供に、ファッション性も兼ね備えた衝撃吸収材内蔵の帽子です。
世代を選ばないオーソドックスなキャップタイプ。

松吉医科器械コード24-2864-03 サイズL ベージュ サイズ(cm)57〜59 質量(g)140 材質(本体)綿・ポリエステル、(衝撃吸収材)スチレン系エラストマー 付属品あごひも

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする