PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の リハビリ・生活補助
PLUS(プラス)[文具]の レクリエーション用品
ジョイント輪投げ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20501102
品番
40
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
単体でも連結でも使えるカラフル6色のレクリエーション・リハビリ用輪投げセットです。
セット内容
ベース6色(赤・青・黄・白・桃・緑)×各1枚、輪3色×各6本、棒6色×各1本、連結部品×6コ
材質
(ベース・棒)木製、(輪)ゴム製、(連結部品)ウレタン
寸法(mm)
(ベース)1辺105、(輪)Φ170、(棒の長さ)400・250・210の3種類
質量(kg/セット)
4
松吉医科器械コード
23-3337-00