アルケア
アルケアの 処置・手術
アルケアの ドレナージ関連
排液バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5枚)
注文コード
20501303
品番
15841
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
イレファイン・Dキャップに接続することにより、就寝時も安心して使用できます。
寸法(mm)
320×230
容量(mL)
2000
チューブ長さ(m)
1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000008
松吉医科器械コード
23-6545-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※排液バッグの併用は水様便の方に適しています。泥状〜軟便の方が併用する場合、チューブが詰まり流れが悪くなる場合がありますので、ご注意ください。