ミムロ
ミムロの 専門診療・科目別
ミムロの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
ミムロの ストーマーケア用品
オストミーマルチベルト
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20501373
品番
3011
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
クリップを使用しないので肌にフィットし、違和感がありません。
開口サイズの微調整ができるので、パウチの根元までしっかり押さえます。
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色
ベージュ
ベルト幅W×長さL(mm)
30×980
適応胴囲(cm)
60〜120
アズワン品番
64-8949-11
開口部(mm)
83
松吉医科器械コード
23-5458-03