松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 剪刀
ストーマ用はさみ左部尖型・弱弯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20501382
品番
MY-9242
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
オートクレーブ可。
適合
二品系(ツーピース)ストーマ装具
種別
左部尖型、弱弯
材質
ステンレス
全長(mm)
125
松吉医科器械コード
23-7325-01