松吉医科器械
松吉医科器械の 鋼製小物
松吉医科器械の 剪刀
ストーマ用はさみ左部鈍型・弱弯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20501398
品番
MY-9241
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
オートクレーブ可。
適合
単品系(ワンピース)ストーマ装具のカット
種別
左部鈍型・弱弯
材質
ステンレス
全長(mm)
125
松吉医科器械コード
23-7325-00