302 ストーマヘルニア保護ベルト メッシュタイプ ミムロ 20501513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストーマヘルニア保護ベルト メッシュタイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
開口部(mm)50
内容量1個注文コード20501513品番302
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

薄く、軽く、ソフトな仕上がりのメッシュタイプ。
ベルト部分は二段式ですので腹部にフィットし、ズレを防止する設計です。

サイズSベルト幅W×長さL(mm)130×850適応胴囲(cm)75~90アズワン品番64-8948-95開口部(mm)50材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンオフホワイト松吉医科器械コード23-3674-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 家族への使用
建設業・工事業

非常に良い商品で、コスト面的にも抜群です。今後も引き続き購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする