日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ綿棒(口腔ケア用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(70本)
注文コード
20502606
品番
1P1515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
口腔ケアに最適な先端を細めに加工してある綿球を採用。
EOG滅菌済。1本包装。
形状
涙型
タイプ
片綿球
材質
(軸)紙
長さ(mm)
154
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000062
綿球径(Φmm)
15.4
松吉医科器械コード
07-3022-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器