アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 開口器・開創器
照明開口器ホタル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20503017
品番
HO-2003T
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,634
販売価格(税別)
¥
1,485
バスケットに入れる
先端から徐々に歯の間に入れて開口します。
セット内容
ホタルのみ
材質
ポリサルフィン
寸法(mm)
105×50×20
質量(g)
20
アズワン品番
8-4147-01
松吉医科器械コード
23-5531-00
注意
※ペンライトの色は写真と異なる場合がございます。