With(ウィズ)
With(ウィズ)の ナースグッズ
With(ウィズ)の その他ナースグッズ
ナーシングラッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(外材)シープスキン、(中材)ウレタンクッション
種別
円座
注文コード
20503437
品番
NR-10
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。
A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
種別
円座
材質
(外材)シープスキン、(中材)ウレタンクッション
寸法(mm)
Φ360×85
洗濯方法
洗濯○、脱水○
松吉医科器械コード
20-6556-00