タイカ
タイカの ベッド関連
タイカの 介護クッション
アルファプラ ウェルピー(メッシュ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20503726
品番
PC-WM-B2
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,321
販売価格(税別)
¥
12,110
バスケットに入れる
極小ビーズが身体にフィットし、わたがその形を保ちますので、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適しています。
表地は通気性に優れた3D構造のメッシュタイプ。
松吉医科器械コード
23-2424-04
タイプ
ブーメラン(小)
寸法(幅W×長さL)(mm)
440×740
材質
(中身)ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル76%、ナイロン24%、(裏地)ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
アズワン品番
8-9706-06