PC-WM-M1 アルファプラ ウェルピー(メッシュ) タイカ 20503753

アルファプラ ウェルピー(メッシュ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(2個) タイプミニ 注文コード20503753 品番PC-WM-M1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

極小ビーズが身体にフィットし、わたがその形を保ちますので、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適しています。
表地は通気性に優れた3D構造のメッシュタイプ。

松吉医科器械コード23-2424-07 タイプミニ 寸法(幅W×長さL)(mm)300×500 材質(中身)ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル76%、ナイロン24%、(裏地)ポリエステル100% 洗濯方法洗濯○(手洗い)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする