※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルファプラ ウェルピー(レギュラー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20503805 品番 PC-WR-B2
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,988
販売価格(税別)
9,080

極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。

材質(中身)ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100% タイプブーメラン(小) 寸法(幅W×長さL)(mm)440×740 洗濯方法洗濯○(手洗い) 松吉医科器械コード23-2425-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする