タイカ
タイカの ベッド関連
タイカの 介護クッション
アルファプラ ウェルピー(レギュラー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(2個)
タイプ
スティック(大)
注文コード
20503814
品番
PC-WR-S1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
極小ビーズとわたの絶妙なバランスで、体位保持・体圧分散・緊張緩和に適したポジショニングクッションです。
表地は通気性・吸湿速乾性に優れ、すべりにくい素材を使用。
材質
(中身)ポリエステル綿、ポリスチレンビーズ、(表地)ポリエステル100%
タイプ
スティック(大)
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×600
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
松吉医科器械コード
23-2425-05