PHP01-GR1 ポーズインフォーム 加地 20503954

ポーズインフォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20503954 品番PHP01-GR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

様々な用途に対応できる14種類のバリエーションで効果的なポジショニングをサポートします。
内蔵されたロングファイバーが、身体がずれるクリープ現象を抑制します。
カバーは透湿防水タイプ。本体・カバーともに丸洗いできるので、いつも清潔に使用できます。

付属品カバー 材質(中身)ポリエステル100%、(表地)ポリエステル100%、(カバー)ポリ得れ反75%、ポリエステル25% 寸法(mm)350×250 タイプユニバーサル・スモール 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機×(カバーのみ○・60℃以下) 松吉医科器械コード24-3004-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする