ナーセントパットA

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(2個) 注文コード 20504155 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥13,189
販売価格(税別)
11,990

床ずれ防止のための体位変換と良肢位保持に。

セット内容小×2 材質(中身)特殊ウレタン、(中袋)綿100%、(カバー)ポリエステル 寸法(mm)400×200×100 アズワン品番8-6699-02 洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機×(カバーのみ○) 松吉医科器械コード20-6641-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20504146
2019-03-29
用途:
母の介護の体位変換で使用
教育・研究機関

母はグループホームでお世話になっていますが、この1年で褥瘡ができるようになり、体位変換にスタッフからこちらの品がいいと聞き、使用してもらっています。使いやすいということです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする