アイソネックス
アイソネックスの ベッド関連
アイソネックスの 介護クッション
ナーセントロール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20504252
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
床ずれ防止のための体位変換と良肢位保持に。
材質
(中身)高発泡ポリエチレン、(中袋・カバー)ポリエステル100%、(カバー)ポリエステル
寸法(mm)
Φ200×1680
サイズ
L
アズワン品番
8-6699-07
洗濯方法
洗濯○(手洗い)、乾燥機×(カバーのみ○)
松吉医科器械コード
20-6645-01