ピーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20504304 品番 MPH×
参考基準価格(税別)¥11,220 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

まくら用途に加え、体位変換や姿勢保持用クッションとしても使えます。
長時間の使用や洗浄・乾燥を繰り返しても変形やへたりがなく、耐久性に優れています。
クッションビーズの通気空間があるためムレにくく、さらに蓄熱しにくい素材のため熱ごもりなく快適に使えます。
丸洗い可能。

材質(中身)オレフィン系エラストマー、(カバー)ポリエステル 寸法(mm)630×430 質量(kg)2.4 サイズワイド 洗濯方法洗濯○(40℃以下)、乾燥機○(80℃以下・10分以内)、オートクレープ× 松吉医科器械コード24-3463-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする