ケアマックスコーポレーション
ケアマックスコーポレーションの ベッド関連
ケアマックスコーポレーションの 介護クッション
ビーズパッド マット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚)
注文コード
20504392
品番
P0051
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
難燃性ビーズを使用。表地は肌触りのよいパイル地。
材質
(中身)発泡ポリスチレン、(表地)ポリエステル80%・綿20%<パイル>
寸法(mm)
200×140×25(2個)
タイプ
小型マット
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
松吉医科器械コード
23-5772-06