ビーズパッド 角座

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20504417 品番 P0051
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

難燃性ビーズを使用。表地は肌触りのよいパイル地。

タイプ角座 寸法(mm)380×380×50 材質(中身)発泡ポリスチレン、(表地)ポリエステル80%・綿20%<パイル> 洗濯方法洗濯○(手洗い) 松吉医科器械コード23-5772-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする