ケアマックスコーポレーション
ケアマックスコーポレーションの ベッド関連
ケアマックスコーポレーションの 介護クッション
ビーズパッド 長棒型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20504426
品番
P0051
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
難燃性ビーズを使用。表地は肌触りのよいパイル地。
タイプ
長棒型
寸法(mm)
1100×250×1100
材質
(中身)発泡ポリスチレン、(表地)ポリエステル80%・綿20%<パイル>
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
松吉医科器械コード
23-5772-04