ピジョン タヒラ
ピジョン タヒラの ベッド関連
ピジョン タヒラの 介護クッション
ハビナースビーズパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20504654
品番
11142
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
数種類の大きさの違うビーズ(発泡スチロールの粒)を採用。
色
サックス系花柄
材質
(中身)発泡スチロール、(表地)ポリエステル65%・綿35%<抗菌・防臭加工>
寸法(mm)
475×430
タイプ
腰用/1型
アズワン品番
65-0475-03
洗濯方法
洗濯○(ぬるま湯でブラシ洗い)、脱水○、乾燥機×
松吉医科器械コード
20-6601-00