ピジョン タヒラ
ピジョン タヒラの ベッド関連
ピジョン タヒラの 介護クッション
ハビナースビーズパッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20504688
品番
11145
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
数種類の大きさの違うビーズ(発泡スチロールの粒)を採用。
色
サックス系花柄
材質
(中身)発泡スチロール、(表地)ポリエステル65%・綿35%<抗菌・防臭加工>
寸法(mm)
240×590
タイプ
腕腰用/4型
アズワン品番
65-0475-06
洗濯方法
洗濯○(ぬるま湯でブラシ洗い)、脱水○、乾燥機×
松吉医科器械コード
20-6601-03