松本ナース産業
松本ナース産業の ベッド関連
松本ナース産業の 介護クッション
ビーズパッド 小型パッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2個)
注文コード
20504767
品番
4972
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
肌にやさしいタオル地のビーズパッドです。
材質
(中身)ポリスチレンビーズ、(表地)綿0%・ポリエステル40%
寸法(mm)
190×120(2個)
タイプ
小型パッド
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
松吉医科器械コード
23-2430-07